PANDUIT(パンドウイット)
ラベルホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
黄
オレンジ
白
黄
長さ(mm)
(ホルダー)76.2
(ホルダー)101.6
(ホルダー)76.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56145285
品番
SLCT-YL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
用途
ケーブル表示。
色
黄
材質
ビニール
長さ(mm)
(ホルダー)76.2
幅(mm)
(ホルダー)33
質量(g)
57
使用温度範囲(℃)
-18~80
最大幅(mm)
(挿入可能ラベル)25.4
最大長(mm)
(挿入可能ラベル)50.8
使用場所
屋内