※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋
幅(mm)
4.6
注文コード
56145443
品番
SSC2S-S6-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
用途
ケーブルの結束と固定。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
長さ(mm)
187
最大結束径(Φmm)
44
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
1.1
引張強度(N)
222
トラスコ品番
818-0422
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内
使用ねじ
M3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56145443
SSC2S-S6-M
70386935
SSC2S-S6-M
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(2000本)
¥
68,980
税込
¥
75,878
内容量に違いがあります。