PANDUIT(パンドウイット)
カテゴリ6シールドパッチコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ケーブル長(m)
20
20
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56146125
品番
STP6X20MBU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
カテゴリ6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
20
ケーブル外径(Φmm)
6.1
色
青
結線方式
T568B
構造
より線(撚線)
導体サイズ(AWG[mm
2
])
26AWG
仕様
両端RJ45プラグ付パッチコード
トラスコ品番
818-0475
材質
プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
質量(g)
877
使用温度範囲(℃)
-10~60
ケーブル
スタンダード
結線
T568B