曜日別特売
UTP28X10MYL カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 56147936

カテゴリ6A細径パッチコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ケーブル長(m)10
内容量1本注文コード56147936品番UTP28X10MYL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。

用途
機器と機器、アウトレットなどの接続に。
規格CAT6Aケーブル長(m)10ケーブル外径(Φmm)4.7結線方式T568B構造単線導体サイズ(AWG[mm2])28AWG仕様両端RJ45プラグ付LANケーブルトラスコ品番785-3491材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅質量(g)227使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム結線T568B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする