吉川化成
床下収納庫 気密・600型・浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
シルバー
ブロンズ
シルバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56152416
品番
6KEASJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
開口寸法(mm)
606×606
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品
回転取手×1、補強桟×2
仕様
通気孔なし
寸法(mm)
616×616
色
シルバー
高さ(mm)
306
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
浅型
容量(L)
約70
対応板厚(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません