曜日別特売
KU90730 C07S2 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)(ズボンのみ) 空調服 56183268

 

KU90730 C07S2 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)(ズボンのみ) 空調服 56183268
KU90730 C07S2 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)(ズボンのみ) 空調服 56183268

綿・ポリ混紡空調ズボン(R)(ズボンのみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード56183268品番KU90730 C07S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Z-500K・BZ-500Kのズボンのみ。
特殊導電性素材の帯電防止空調服。

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみサイズMモスグリーン混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)79腰廻り(cm)72~77股上(cm)28ヒップ(cm)108裾幅(cm)22.5ワタリ(cm)35
注意
この「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
この「空調ズボン」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする