空調服
綿・ポリ混紡空調ズボン(R)(ズボンのみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
56183286
品番
KU90730 C07S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
Z-500K・BZ-500Kのズボンのみ。
特殊導電性素材の帯電防止空調服。
用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
服のみ
サイズ
2L
色
モスグリーン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
79
腰廻り(cm)
84~89
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
122
裾幅(cm)
23.5
ワタリ(cm)
39
注意
この「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
この「空調ズボン」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。