曜日別特売
KU90800C06S3 フード付屋外作業用空調服TM(ウェアのみ) 空調服 56183338

フード付屋外作業用空調服TM(ウェアのみ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
シルバー
内容量1着注文コード56183338品番KU90800C06S3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,590
販売価格(税別)
6,900
用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみサイズLシルバー胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100着丈(cm)64裾廻り(cm)82~112裄丈(cm)82
注意
この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は、東レ株式会社の登録商標です。
この「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は、東レ株式会社の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56183356
2024-09-08
用途: 配管作業時
掛水設備建設業・工事業

空調服、使ってみて、良かったので、リピーターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする