ナカバヤシ
PSX用棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
幅(mm)
600
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
奥行(mm)
400
290
400
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56187775
品番
PS-64N
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
天板下のスペースに書類や周辺機器などを収納できます。
収納する物に合わせて、奥行きは290・400mmの2種類から選べます。高さは5段階に調節可能です。
色
グレー
幅(mm)
600
奥行(mm)
400
材質
スチール メラミン焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません