ナカバヤシ
フロアーケース B4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
棚段数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
棚段数
浅18段
注文コード
56190733
品番
B4-18P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,600
カラー分類でスピィーディな書類整理。
見出し部は45度の傾斜付きです。
立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
サイズ
B4
棚段数
浅18段
仕様
浅18段 B4 タテ型
材質
本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂
本体質量(kg)
16.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312×411×880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅引出し/259×382×37
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
312×411×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません