東洋事務器工業
書庫ベース
トラスコ品番
462-7881
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
90
タイプ
書雇用ベース
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)
【書庫】880×400
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77984475
33B
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません