書庫
- 付属品
- 棚板2枚
- 仕様
- 【追加棚板】棚板A
- トラスコ品番
- 462-8021
- 材質
- スチール(SPCC)
- 色
- ニューグレー
- 高さ(mm)
- 880
- タイプ
- 片開き
- 奥行(mm)
- 380
- 間口(mm)
- 515
- 設置方式
- 下置き専用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 鍵
- シリンダ錠
- 均等積載量(kg/段)
- 20
- 最大積載量(kg/台)
- 60
- 棚板調整ピッチ(mm)
- 30
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,400/税込¥2,640 |
| 北海道地方 | 1 | ¥4,200/税込¥4,620 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ




















