MY3M25-410-M9BWL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M2 SMC 56195325

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード56195325品番MY3M25-410-M9BWL
参考基準価格(税別)¥65,560販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

・すべり軸受ガイド形(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする