曜日別特売
MY-A16A1-6 MY-A1 SMC 56224883

MY-A1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個種類【中間固定用スペーサ】ショートスペーサ注文コード56224883品番MY-A16A1-6
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
シリンダ内径(Φmm)16適合シリンダチューブ内径(Φmm)16仕様ユニット組込み種類【中間固定用スペーサ】ショートスペーサユニット品名Aユニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする