曜日別特売
#32009 スタービット 全長50mm BONDHUS 56229975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#32009 スタービット 全長50mm BONDHUS 56229975
#32009 スタービット 全長50mm BONDHUS 56229975
#32009 スタービット 全長50mm BONDHUS 56229975
#32009 スタービット 全長50mm BONDHUS 56229975
#32009 スタービット 全長50mm BONDHUS 56229975
#32009 スタービット 全長50mm BONDHUS 56229975
#32009 スタービット 全長50mm BONDHUS 56229975
#32009 スタービット 全長50mm BONDHUS 56229975

スタービット 全長50mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
先端サイズT9
内容量1本注文コード56229975品番#32009
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
全長(mm)50先端サイズT9先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応差込角B(mm)3両頭機能片頭

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする