曜日別特売

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)700リード(mm)6取付角寸法(mm)58.4×60注文コード56269764品番EASM4YE070AZAK
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
シリーズEAS取付角寸法(mm)58.4×60モーター取付方向ストレートセンサレールテーブルタイプYリード(mm)6ストローク(mm)700モーターAZ形状片軸シャフト電源(V)DC24ドライバ種類パルス列入力タイプケーブル長(m)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする