オリエンタルモーター
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
550
リード(mm)
6
取付角寸法(mm)
58.4×60
注文コード
56269868
品番
EASM4YE055AZMK
参考基準価格(税別)
¥104,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード・取付角寸法
など
1344
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
EAS
取付角寸法(mm)
58.4×60
モーター取付方向
ストレート
センサレール
付
テーブルタイプ
Y
リード(mm)
6
ストローク(mm)
550
モーター
AZ
形状
電磁ブレーキ付
電源(V)
DC24
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
ケーブル長(m)
なし