使用方法(1)施工箇所の前処理(マスキング、ホコリ・チリ除去)します。
(2)開封後、水と混ぜる前に、袋に空気を入れて、上部をねじり、よく振って下さい。空気を含むことで、ダマが出来きにくくなります。
(3)よく振った後、水を規定量加えます。再度、袋の上部をねじり、よく振り混ぜ混合します。
(4)袋から出してコテ等で引き伸ばし、仕上げをします。
用途道路補修、ポットホール補修、段差補修、クラック補修、段差修正、マンホール補修、タイル補修、L型側溝の補修やリフレッシュ工事、床面改装、舗道・縁石の継ぎ目に。色コンクリート色危険物の類別非危険物施工量1箱(20kg)あたり:1m2×厚さ1cm