曜日別特売
PP-115s 引手 横引き用 量産用蛇ノ目単体 BIDOOR(ビドー) 56283684

PP-115s 引手 横引き用 量産用蛇ノ目単体 BIDOOR(ビドー) 56283684
PP-115s 引手 横引き用 量産用蛇ノ目単体 BIDOOR(ビドー) 56283684

引手 横引き用 量産用蛇ノ目単体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ特中
仕上
内容量1箱(50個)注文コード56283684品番PP-115s
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
サイズ特中材質ポリエチレン仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする