PF-245 引手 横引き用 平面遠州透 BIDOOR(ビドー) 56283833

PF-245 引手 横引き用 平面遠州透 BIDOOR(ビドー) 56283833
PF-245 引手 横引き用 平面遠州透 BIDOOR(ビドー) 56283833

引手 横引き用 平面遠州透

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
仕上
内容量1個注文コード56283833品番PF-245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥470
サイズ材質鉄(防錆処理)仕上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56283833PF-24573543689PF-245PF-245 引手 横引き用 平面遠州透 BIDOOR(ビドー) 73543689引手 横引き用 平面遠州透BIDOOR(ビドー)1セット(2個)
999
税込1,099
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする