PF-215 引手 横引き用 七宝丸 BIDOOR(ビドー) 56283946

PF-215 引手 横引き用 七宝丸 BIDOOR(ビドー) 56283946
PF-215 引手 横引き用 七宝丸 BIDOOR(ビドー) 56283946

引手 横引き用 七宝丸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
仕上栗茶
内容量1個注文コード56283946品番PF-215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
サイズ材質仕上栗茶

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56283946PF-21573543777PF-215PF-215 引手 横引き用 七宝丸 BIDOOR(ビドー) 73543777引手 横引き用 七宝丸BIDOOR(ビドー)1セット(2個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする