曜日別特売
PS-73 引手 横引き用 ステン二重丸 BIDOOR(ビドー) 56284077

PS-73 引手 横引き用 ステン二重丸 BIDOOR(ビドー) 56284077
PS-73 引手 横引き用 ステン二重丸 BIDOOR(ビドー) 56284077

引手 横引き用 ステン二重丸

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
サイズ
仕上コートホワイト
内容量1個注文コード56284077品番PS-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590
サイズ材質SUS304仕上コートホワイト仕様穴無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

対象商品 : 56283973
2024-02-05
用途: 内装工事
クラージュ建設業・工事業

物もしっかりしてて見た目も、とてもいいと思います。ありがとうございました。

対象商品 : 56283973
2022-03-08
用途: 襖を和モダンに

和室から洋室に変えるとき襖まで交換すると予算オーバーになってしまうので襖紙をおしゃれクロスにしたとき無彩色のシルバー引手が必須です!サイズもぴったしでした。

対象商品 : 56283955
2021-06-01
用途: 自宅の襖張り替えのため
その他業種

大と中を購入しました。洋風の部屋に合うステンレスを探していたので大満足です。
商品自体はよいのですが、せっかくひとつひとつビニールに入っているのに袋の口が空いているため配送中に出てしまいガチャガチャとこすれてしまっています。
袋の口を止めていただきたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 56283955
2021-02-04
用途: マンションの建具改装
建設業・工事業

建具をクロスにはりかえたのですが、大きさが合うものが無くこの商品を見つけました。
引手釘付いていなかったので手持ちの黒釘を使いましたが、違和感が出るので、出来れば同色の釘を同封してあれば良かった。

対象商品 : 56283955
2021-04-26
用途: 和室を洋室に変更時に予算不足時に襖を交換せず木目壁紙を施工してこの引手を取付
建設業・工事業

この引手がシルバーになるだけで違和感なく
洋室風になるので助かっています。

対象商品 : 56283955
2020-07-14
用途: ふすまの引き手交換

ふすまの取付穴を加工しなくても取り付けられるステンレスの物を探していたのでピッタリでした。
でも、せめて釘くらい付属していても良いのでは。

対象商品 : 56283955
2020-08-13
用途: 戸襖引手の交換

ステンレス製で価格の割には、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする