曜日別特売
PF-193 引手 横引き用 しおり正角 BIDOOR(ビドー) 56285084

PF-193 引手 横引き用 しおり正角 BIDOOR(ビドー) 56285084
PF-193 引手 横引き用 しおり正角 BIDOOR(ビドー) 56285084

引手 横引き用 しおり正角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ
仕上GB
内容量1個注文コード56285084品番PF-193
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
サイズ材質鉄/黄銅仕上GB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする