曜日別特売
PF-194 引手 横引き用 しおり正角 BIDOOR(ビドー) 56285118

PF-194 引手 横引き用 しおり正角 BIDOOR(ビドー) 56285118
PF-194 引手 横引き用 しおり正角 BIDOOR(ビドー) 56285118

引手 横引き用 しおり正角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
仕上ライトシルバー
内容量1個注文コード56285118品番PF-194
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
サイズ材質鉄/黄銅仕上ライトシルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする