PF-207 引手 横引き用 しおり長角 BIDOOR(ビドー) 56285468

PF-207 引手 横引き用 しおり長角 BIDOOR(ビドー) 56285468
PF-207 引手 横引き用 しおり長角 BIDOOR(ビドー) 56285468

引手 横引き用 しおり長角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
仕上古美
内容量1個注文コード56285468品番PF-207
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質鉄/黄銅仕上古美
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする