PZ-651 引手 横引き用 レリーフ BIDOOR(ビドー) 56285592

PZ-651 引手 横引き用 レリーフ BIDOOR(ビドー) 56285592
PZ-651 引手 横引き用 レリーフ BIDOOR(ビドー) 56285592

引手 横引き用 レリーフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
仕上サーチライトニッケル
内容量1個注文コード56285592品番PZ-651
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
サイズ75mm材質ZDC仕上サーチライトニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする