曜日別特売
PW-158 引手 横引き用 スリム角 BIDOOR(ビドー) 56286222

PW-158 引手 横引き用 スリム角 BIDOOR(ビドー) 56286222
PW-158 引手 横引き用 スリム角 BIDOOR(ビドー) 56286222

引手 横引き用 スリム角

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
仕上クリアー
内容量1個注文コード56286222品番PW-158
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズ110mm材質メープル仕様モミジ仕上クリアー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする