曜日別特売
MF-54 引手 開き用 取手長角 BIDOOR(ビドー) 56288828

MF-54 引手 開き用 取手長角 BIDOOR(ビドー) 56288828
MF-54 引手 開き用 取手長角 BIDOOR(ビドー) 56288828

引手 開き用 取手長角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
仕上ライトシルバー
材質
内容量1個注文コード56288828品番MF-54
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質仕上ライトシルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする