MS-69 引手 開き用 掘込長角 BIDOOR(ビドー) 56289144

MS-69 引手 開き用 掘込長角 BIDOOR(ビドー) 56289144
MS-69 引手 開き用 掘込長角 BIDOOR(ビドー) 56289144

引手 開き用 掘込長角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ120mm
仕上ステン白底
内容量1個注文コード56289144品番MS-69
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
サイズ120mm材質SUS304(底:アルミ)仕上ステン白底

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56289144MS-6973545143MS-69MS-69 引手 開き用 掘込長角 BIDOOR(ビドー) 73545143引手 開き用 掘込長角BIDOOR(ビドー)1セット(2個)
2,498
税込2,748
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする