曜日別特売
REA25-1250 サインロッドレスシリンダ/基本形 REA25 SMC 56298733

サインロッドレスシリンダ/基本形 REA25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)1250
1250
1110
1350
140
1600
163
180
190
191
222
224
225
253
405
442
549
570
609
660
840
970
975
内容量1個注文コード56298733品番REA25-1250
参考基準価格(税別)¥90,920販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s

ストローク(mm)
1250
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする