曜日別特売
REA25-840 サインロッドレスシリンダ/基本形 REA25 SMC 56298916

サインロッドレスシリンダ/基本形 REA25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)840
840
1110
1250
1350
140
1600
163
180
190
191
222
224
225
253
405
442
549
570
609
660
970
975
内容量1個注文コード56298916品番REA25-840
参考基準価格(税別)¥85,200販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s

ストローク(mm)
840
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする