REA40-1185 サインロッドレスシリンダ/基本形 REA40 SMC 56299083

サインロッドレスシリンダ/基本形 REA40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)1185
内容量1個注文コード56299083品番REA40-1185
参考基準価格(税別)¥155,210販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s

シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
1185
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする