MV925NOR1549ストレート ストレートランス(SUS304)付洗浄ガン MV925 中部高圧ホース 56299504

ストレートランス(SUS304)付洗浄ガン MV925

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ノズル長(mm)400
内容量1個注文コード56299504品番MV925NOR1549ストレート
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。
ランスはステンレス(SUS304)を使用

ノズル長(mm)400サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31噴射角度15
注意
※長さは全長ではなくランス(ノズル)長です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56299583
2023-05-11
用途: 機械のメンテナンス

同じ様なガンが安く売っていますが比べ様も無い位
しっかりした作りで金額的にも大変助かりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする