曜日別特売
REAHT25-600-Y7NW サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAHT SMC 56299783

サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAHT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
600
シリンダ内径(Φmm)
25
注文コード
56299783
品番
REAHT25-600-Y7NW
参考基準価格(税別)¥224,680販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s

シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
600
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする