曜日別特売
REAHT32-800-Y69B サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAHT SMC 56299844

サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 REAHT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
800
シリンダ内径(Φmm)
32
注文コード
56299844
品番
REAHT32-800-Y69B
参考基準価格(税別)¥270,380販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s

シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
800
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする