曜日別特売
REAL10-110 サインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 REAL1 SMC 56299905

サインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 REAL1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)110シリンダ内径(Φmm)10注文コード56299905品番REAL10-110
参考基準価格(税別)¥45,540販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s

シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)110作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする