金沢車輌
ステンレスサイドワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×450×750
400×350×750
600×450×750
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56305777
品番
NSH-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
シンプルな二段式ステンレスワゴンです。
厨房内の物置やサイドテーブルとしても利用でき、移動も出来るので邪魔になりません。
段数
2
材質
ステンレス
車輪径(Φmm)
50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×450×750
大きさ
大
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません