曜日別特売
DB14S281S バイポーラ セットモデル 山洋電気 56306705

バイポーラ セットモデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(mm)□28
最大静止トルク(N・m)0.07
内容量1台注文コード56306705品番DB14S281S
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
セット内容DC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(SH2281-5771)質量(kg)0.11種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)1基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□28慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.01許容スラスト荷重(N)3最大静止トルク(N・m)0.07モータ長(mm)32許容ラジアル荷重(N)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする