山洋電気
バイポーラ セットモデル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
最大静止トルク(N・m)
0.23
0.51
0.48
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56306766
品番
DB16S141S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,700
セット内容
DC入力ドライバ(BS1D200P10)、モータ(SH1421-5241)
質量(kg)
0.24
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
基本ステップ角(°)
0.9
サイズ(mm)
□42
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.044
許容スラスト荷重(N)
10
最大静止トルク(N・m)
0.23
モータ長(mm)
33
許容ラジアル荷重(N)
30