103H7822-5740 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気 56307152

2相ステッピングシステム モータ

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズ(mm)□60
最大静止トルク(N・m)1.37以上(2相励磁時)
内容量1台注文コード56307152品番103H7822-5740
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,930販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
質量(kg)0.77種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2巻線抵抗(Ω/相)1.55基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□60慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.4最大静止トルク(N・m)1.37以上(2相励磁時)モータ長(mm)53.8インダクタンス(mH/相)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする