SH1602-5240 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気 56307186

2相ステッピングシステム モータ

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可76日以内出荷とは
最大静止トルク(N・m)1.28以上(2相励磁時)
内容量1台注文コード56307186品番SH1602-5240
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
質量(kg)0.8種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013)シャフト片軸電源二相定格電流(A/相)2巻線抵抗(Ω/相)1.65基本ステップ角(°)0.9サイズ(mm)□60慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.4最大静止トルク(N・m)1.28以上(2相励磁時)モータ長(mm)54インダクタンス(mH/相)6.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする