103H7126-0410 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気 56307238

2相ステッピングシステム モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
最大静止トルク(N・m)1.27以上(2相励磁時)
モータ長(mm)75.8
質量(kg)0.98
シャフト両軸
内容量1台注文コード56307238品番103H7126-0410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,130
質量(kg)0.98種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト両軸電源二相定格電流(A/相)2巻線抵抗(Ω/相)2基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□56慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.36最大静止トルク(N・m)1.27以上(2相励磁時)モータ長(mm)75.8インダクタンス(mH/相)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする