山洋電気
2相ステッピングシステム ドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
56307265
品番
US1D200P10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
質量(kg)
0.09
電流(A)
3
保護等級
クラスⅢ
保存温度(℃)
-20+70
機能
(選択機能)ステップ角度、パルス入力方式、低振動モード、停止時間電流、運転電流、初期励磁相、(保護機能)欠相保護、主回路電源電圧停止
入力信号
(指令パルス)フォトカプラ入力方式、入力抵抗200Ω、入力信号電圧Hレベル:4.0~5.5V、Lレベル:0~0.5V、最大入力周波数:150kpulse/s、(パワーダウン)フォトカプラ入力方式、入力抵抗220Ω、入力信号電圧Hレベル:4.0~5.5V、Lレベル:0~0.5V
周波数範囲(Hz)
10~55(X.Y.Z各方向2hにて試験)
使用環境
設置カテゴリ(過電圧カテゴリ):Ⅰ、汚損度:2
使用周囲温度(℃)
0~50
表示LED
電源モニタ、アラーム表示
アラーム出力
フォトカプラによるオープンコレクタ出力、(出力信号規格)Vceo:40V以下、Ic:10mA以下
出力信号
(相原点モニタ出力信号)フォトカプラによるオープンコレクタ出力、出力信号規格Vceo:40V以下、Ic:10mA以下
絶縁耐圧
電源入力端子-筐体間にAC0.5kV を1分間印加し異常のないこと
耐振動(m/s
2
)
5
絶縁抵抗
電源入力端子-筐体間に DC500V メガーにて 10MΩ以上
使用高度
海抜1000m以下
耐衝撃
NDS-C-0110 規格3.2.2項区分"C"により以上のないこと
入力電源(V)
DC24/36±10%