SH2141-5511 2相ステッピングシステム モータ 山洋電気 56307317

2相ステッピングシステム モータ

商品レビューを投稿する
111日以内出荷返品不可111日以内出荷とは
シャフト両軸
内容量1台注文コード56307317品番SH2141-5511
参考基準価格(税別)¥7,640販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
質量(kg)0.03種類ステッピングモーターシャフト両軸電源二相定格電流(A/相)0.3巻線抵抗(Ω/相)21基本ステップ角(°)1.8サイズ(mm)□14慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.00058最大静止トルク(N・m)0.0065以上(2相励磁時)モータ長(mm)30インダクタンス(mH/相)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする