山洋電気
2相ステッピングシステム モータ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
最大静止トルク(N・m)
0.23以上(2相励磁時)
0.12以上(2相励磁時)
0.15以上(2相励磁時)
0.23以上(2相励磁時)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56307344
品番
SH3552-12U40
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
質量(kg)
0.3
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
1.2
巻線抵抗(Ω/相)
3.4
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□35
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.043
最大静止トルク(N・m)
0.23以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
52
インダクタンス(mH/相)
2.8