セット内容モータ(PBM423FGGK30-M)、ドライバ(PB4A002R300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010A:シールドなし×1m)減速比20種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120電源交流許容トルク(N・m)1.47許容回転数(min-1[r.p.m])90分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230サイズ(mm)□42適合ギヤヘッド42mmモータ長(mm)86.1バックラッシュ0.25°以下モデル低バックラッシュギヤ付モデル