PBA2R423-C30 クローズドループステッピングシステム セット 山洋電気 56308078

クローズドループステッピングシステム セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230減速比30セット内容モータ(PBM423FGJK30-M)、ドライバ(PB4A002R300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010A:シールドなし×1m)注文コード56308078品番PBA2R423-C30
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
セット内容モータ(PBM423FGJK30-M)、ドライバ(PB4A002R300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010A:シールドなし×1m)減速比30種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120電源交流許容トルク(N・m)1.47許容回転数(min-1[r.p.m])60分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230サイズ(mm)□42適合ギヤヘッド42mmモータ長(mm)86.1バックラッシュ0.25°以下モデル低バックラッシュギヤ付モデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする