山洋電気
モータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(mm)
□60
□40
□60
□80
出力(kW)
0.4
0.1
0.2
0.4
0.75
モデル
標準モデル
標準モデル
ブレーキ付モデル
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56310065
品番
R2AA06040FXP00
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.4
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
サイズ(mm)
□60
モデル
標準モデル
注意
※モータ単体の商品となります