出力(kW)1ブレーキ付き適合電流(A)(SANMOTION R 3E MODEL)50、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)50サイズ(mm)□86定格トルク(N・m)3.18仕様(CE・UL)適合種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000モータ長(mm)163最高回転速度(min-1)6000瞬時最大出力トルク(N・m)14.3エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダケーブル種類リード線出し