R2AA04003FXP00M サーボモータ 山洋電気 56310397

R2AA04003FXP00M サーボモータ 山洋電気 56310397
R2AA04003FXP00M サーボモータ 山洋電気 56310397

サーボモータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
出力(kW)0.03
ブレーキなし
定格トルク(N・m)0.098
サイズ(mm)□40
内容量1台注文コード56310397品番R2AA04003FXP00M
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
出力(kW)0.03ブレーキなし適合電流(A)(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15サイズ(mm)□40定格トルク(N・m)0.098仕様(CE・UL)適合種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000モータ長(mm)51.5最高回転速度(min-1)6000瞬時最大出力トルク(N・m)0.37エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダケーブル種類リード線出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする